- Detalles del producto
Tanque de mezcla de carcasa única con impulsor de ardilla, 130 galones
Tanque doble de carcasa simple: 130 galones. Acero inoxidable. Tiene 4 patas de 2 pies 7-1/2 pulgadas. Dimensiones interiores del tanque No.1: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. 1 pie 6 pulg. H de tanque pequeño. Dimensión interior del tanque No.2: 2 pies 7 pulgadas de diámetro. x 3 pies H, de tanque grande. Salida de 4 pulg. en el tanque grande y el tanque pequeño tiene 1 salida de 1 pulg., tiene un piñón de cadena de 6 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 15.101
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!