Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones

Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones

Tanque de mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable: 280 galones. El tanque se coloca verticalmente y está equipado con un agitador de 30 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto que produce una mezcla uniforme. Fondo de cono. Motor de 2 hp, 1780 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Boston, relación 60, 29,6 rpm (final). Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFPM191.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 280 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente