Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable - 300 galones

Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable - 300 galones

Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 300 galones. MAWP: 100 psi. Temperatura máxima: 400 °F. Indicador de nivel de flotador. (1) bola flotante de 5 pulgadas. Entradas/salidas: (1) orificio de puerto de 4 pulg. (1) Puerto S-line de 3 pulgadas. (2) Orificio de puerto de 2 pulg. (1) 1-1/2 pulg. MNPT. (1) 1 pulg. MNPT. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies de diámetro. x 3 pies 2-1/2 pulgadas de pared recta. *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFLQ004
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: 128882

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 psi @400 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 4 in. port hole. (1) 3 in. S-line port. (2) 2 in. port hole. (1) 1-1/2 in. MNPT. (1) 1 in. MNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Pressure test of jacket failed.

Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable - 300 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente