Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones

Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones

1990 Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones. Modelo: CWBT. Número de serie: 1812-11673. Puente para agitador central: 64 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Entrada: 19 pulgadas de diámetro. Agitador central: 57 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Eje de acero inoxidable: 3-1/2 pulgadas de diámetro. x 66 pulgadas de alto. (2) Deflectores inferiores: 22 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Fondo inclinado. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (3) macho roscado de 2-1/2 pulg., (1) tubo de 2 pulg., (1) diámetro de 1-1/2 pulg. Línea 'S' (bola de pulverización). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Línea 'S', (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea 'S'. Dimensiones totales: 93 pulgadas de diámetro. x 100 pulg. H. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANSA014.
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: CWBT
  • Número de serie: 1812-11673

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente