Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones
Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company -1000 galones. Modelo: PZ-CB-304SS. S/N: 676. Material de construcción: Acero Inoxidable 304. Esta unidad fue diseñada como un tanque con camisa, pero la camisa tiene fugas. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas de alto Dimensiones del raspador (8): 6 pulgadas de largo x 4 ½ pulgadas de ancho Dimensiones del deflector (1): 7 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto Motor eléctrico Toshiba con transmisión por engranajes , 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. ACME, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. (1) 4 pulgadas de diámetro. CUMBRE. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto embridado (producto). Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto (ACN350).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TNCP001.20
- Fabricante: Walker
- Modelo: PZ-CB-304SS
- Número de serie: 676
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!