Tanque de mezcla y licuado: 1000 galones

Tanque de mezcla y licuado: 1000 galones

Tanque de mezcla y licuado: 1000 galones. Acero inoxidable. (1) Eje con 2 hélices, (3 palas/hélice). Diámetro de cada hélice: 9 pulg. Entradas: (1) 2 pulg.; (1) 4 pulgadas (arriba). Salida: (1) Fondo inclinado de 3 pulg. (4) Patas de 21 pulgadas de alto. Dimensiones del tanque: 66 pulgadas de diámetro x 65 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 70 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI33.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla y licuado: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente