Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa: 625 galones. N/S: F-5172. Construcción de acero inoxidable. Tapa de cúpula. Lightnin Heavy Duty, mezclador de alto flujo, modelo: ND-4, S/N: 704492, requisitos eléctricos: 1,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Impulsado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulg. El mezclador está equipado con (2) 10 pulg. de diámetro. Hélices montadas en un eje de 7/8 pulg. x 46 pulg. H. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de descarga con una brida de 6 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 pulg. a distancias entre centros de 3-1/2 pulg. (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 65.MFM1086.15
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: F-5172

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla y mezcla APV Crepaco de una sola carcasa, 625 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente