- Detalles del producto
Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell - 100 galones
Tanque de mezcla y licuado Cherry Burrell de acero inoxidable de 100 galones, modelo UAS10. Cubiertas superiores de elevación dividida. Agitación tipo mezcla. Válvula de 1-1/2 pulgadas n/a.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 24a-R049-A
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: UAS10
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Tanque mezclador Cherry-Burrell de acero inoxidable - 300 galones
NOI1111
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Tanque de mezcla vertical Cherry Burrell - 1000 galones
120.105
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Cherry Burrell Feldmeier Equipment Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 300 galones
DTTC2043.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones
OI225.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Waukesha Cherry-Burrell
Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones
pSHCC165.
Solo queda 1 unidad