Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell - 8,000 galones

Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell - 8,000 galones

Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell, 8,000 galones, fondo de plato superior con cúpula vertical, modelo CVD, 8,000 galones. Entrada lateral. Acabado interior y exterior Sprayball #4. Agitación vertical de 4 cuchillas de 10 hp, 56 rpm. Salida de abrazadera de 3 pulgadas. 138 pulgadas de diámetro x 205 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 197a-R710-B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: CVD

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell - 8,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente