Tanque de pared simple de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento - 100 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento - 100 galones

Tanque de acero inoxidable, pared simple, capacidad de 100 galones, con mezclador de alto cizallamiento y bomba centrífuga sobre carro de acero inoxidable. Admix, Inc. Mezclador rotostato, modelo 100XP81SS, serie 06050, año 1997, 5 HP, 208-230/460V, 3450 RPM, trifásico, 60 Hz. Bomba Tri-Flo, modelo C114MDG56T-S-KX, serie 358303-01, 1 HP, 208-230/460V, 3450 RPM, trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 40 pulgadas x 36 pulgadas x 80,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPC407
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 8729

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de pared simple de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente