Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones

Parte superior abovedada, fondo abovedado Tanques de carcasa simple de acero inoxidable de 2,800 galones, 11 pies 3 pulgadas de alto (pared lateral del tanque más parte superior e inferior abovedadas) más patas y agitador, 7 pies de diámetro. Caja de cambios Falk, modelo 21-4ebz4-16a7, mes# 6010 -0804, entrada rpm 1,750 salida 11, relación 158.6, tamaño 2 pulgadas, 184 hp fecha 4/60 motor eléctrico 3 hp.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFF602b.12
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente