Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones

Tanque de pared simple, acero inoxidable, 3000 galones. Motor con control de caja de cambios. Información de manejo Modelo 21 - 4EBZ4-16A7. MO 6010-0804, Fecha 4/60, Entrada 1.750 rpm, Salida 11 rpm, relación 158,6, Potencia 184 hp. Transmisión por engranajes cerrada Falk, n.º de identificación. P14x3237N-XR, 2 hp, 230/460 voltios, 5,4/2,7 amperios, 1725 rpm, 40 def C. amb, servicio continuo, 60 hz. (4) Patas de 39 pulg. de alto. 84 pulg. de diámetro x 144 pulg. de profundidad. Dimensiones totales 100 pulgadas de diámetro x 18 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFF604.12
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 21 - 4EBZ4-16A7. M.O 6010-0804

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente