Tanque de pozo frío de glicol de acero al carbono - 500 galones

Tanque de pozo frío de glicol de acero al carbono - 500 galones

Tanque de pozo frío de glicol de acero al carbono, 500 galones. Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser, modelo: D824, S/N: 873064, tamaño: 3x2x6. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 26.5-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (2) 1-1/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 7 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE3001.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de pozo frío de glicol de acero al carbono - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente