Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones

Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones

1992 Tanque procesador con camisa de acero inoxidable APV: 500 galones. N/S: G-8495. Nat'l Bd No. 8232. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 75 psi a 350 °F. MDMT: 75 psi a -20°F. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1740 rpm, 460 V, 2,9 amperios, trifásico. Motorreductor Reliance, relación: 86, salida de rpm: 20 (final). Número máximo de raspadores: 8. Dimensiones del raspador: 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de largo. Dimensiones de la hoja: 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de largo. Dimensiones del deflector: 9 pulgadas de ancho x 2 pies L. Entradas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UGHB009.
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: G-8495

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente