Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones

Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones

Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones. S/N: 89PH39122, Nat'l Bd: 1358. Chaqueta MAWP a -20°F: 40 psi. Volumen de la chaqueta: 7 gal. Superficie de contacto del producto: acero inoxidable 316. Tapa con bisagras, fondo cónico poco profundo y agitador central. El agitador vertical tiene (8) paletas de 12 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y (4) deflectores fijos de longitud completa. Motor Reuland, 2,5 hp, 1800/83 rpm, 230/460 V, 7,6/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. termopozos, (4) zonas de intercambio de calor con camisa roscada de 1-1/2 pulg., (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de abrazadera Q-line. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. para chaqueta, (1) salida de abrazadera Q-line de 2 pulgadas para tanque. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HEC009.
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Número de serie: 89PH39122

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente