- Detalles del producto
Tanque de procesador con camisa Girton, 800 galones
Tanque de procesador con camisa Girton, 800 galones. Acero inoxidable. Modelo PW 800, S/N 73090604. Con agitador de montaje superior, parte superior abovedada y fondo plano.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL418.50
- Fabricante: Girton
- Modelo: PW 800
- Número de serie: 73090604
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones
JMB535b
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


D&W
D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones
DTWA401.34a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones
TAKB175.20
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Alloy Products
Alloy Products Corp. Recipiente a presión farmacéutico/higiénico
TACJ0316.1
Solo queda 1 unidad