Tanque de procesador con camisa Girton, modelo PW-8 de 800 galones

Tanque de procesador con camisa Girton, modelo PW-8 de 800 galones

El procesador Girton modelo PW-8, S/N 73090606, tiene un agitador de barrido y barrido con accionamiento y motor, dos bolas de pulverización, deflector de ángulo ajustable y sondas de temperatura. Las rpm finales del agitador son 23. (1) salida de 2 pulgadas, (3) entrada de 2 pulgadas, (1) entrada de 1-½ pulgadas, (1) boca de acceso sellable de 19 pulgadas. Entradas de chaqueta (2) 2 pulgadas, salidas de chaqueta (2) 2 pulgadas Dimensiones interiores 72 pulgadas de diámetro, 60 pulgadas de alto. Escalera de 5 peldaños a 15 pulgadas de ancho, (6) Patas a 10-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 77 pulgadas de ancho, 79 pulgadas de largo, 102 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL416.50
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: PW 800
  • Número de serie: 73090606

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador con camisa Girton, modelo PW-8 de 800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente