Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones

Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones

Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto. Agitador montado en la parte inferior con motor de engranajes Franklin, 1 hp, 1735 rpm, 220/440/V, 3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 13,33. Revoluciones finales: 130. Entradas: (1) parte superior abierta de 3 pies y 1-1/2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 8.TM109
  • Fabricante: Langsenkamp

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente