Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones
Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones. S/N 13257. Nat'l Bd: 1089. Dimensiones interiores: 52 pulg. de diámetro. x 59 pulg. H. Acero inoxidable 316. Puente, cubierta superior, laterales de una sola carcasa, fondo inclinado. Chaqueta MAWP a 333 °F: 90 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. termopozo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) roscada de 1-1/2 pulg. para chaqueta, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado para tanque. Distancia al suelo: 18 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HEC007.
- Fabricante: Perma San
- Número de serie: 13257
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!