Tanque de procesador Girton de 100 galones

Tanque de procesador Girton de 100 galones

Tanque del procesador Girton: 100 galones. Modelo SV. Exteriores pintados. Motor de puente central y agitador estándar, 1/3 hp, 1.725 rpm, 115/230 V, 5/2,5 amp. Salidas:(1) válvula de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 27 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 42 pulgadas de diámetro. x 43 pulgadas de alto (BH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 32a.GO802351a.1
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: SV

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador Girton de 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente