- Detalles del producto
Tanque de procesador Girton de 800 galones, modelo PW-800
Tanque de procesador Girton de 800 galones. El modelo PW-800, S/N 73090605, tiene un agitador de barrido y limpieza con accionamiento y motor, dos bolas rociadoras, deflector de ángulo ajustable y sondas de temperatura. (1) salida de 2 pulgadas, (3) entrada de 2 pulgadas, (1) entrada de 1-½ pulgadas, (1) boca de acceso sellable de 19 pulgadas. Entradas de chaqueta (2) 2 pulgadas, salidas de chaqueta (2) 2 pulgadas Dimensiones interiores 68 pulgadas de diámetro, 60 pulgadas de alto. Escalera de 5 peldaños a 15 pulgadas de ancho, (6) Patas a 10-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 77 pulgadas de ancho, 79 pulgadas de largo, 102 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL415.50
- Fabricante: Girton
- Modelo: PW 800
- Número de serie: 73090605
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!