Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones

Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones

Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones. Fondo de cono. Dimensiones interiores (pared recta): 30-1/2 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Agitador de raspado lateral: 26-1/2 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. El agitador tiene (12) cuchillas de 12 pulgadas de largo y (10) cuchillas intermedias de 7-1/2 pulgadas. Sus (3) patas de 34 pulgadas de largo están unidas a una base de 48 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto con ruedas para una fácil maniobrabilidad. Motor Sew-Eurodrive, 1,5 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 4,75/2,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo de transmisión de velocidad variable Sew-Euro, entrada de rpm: 453-2264, salida de rpm: 1600-7800, torque: 980. Entradas: (1) puerto roscado de tubo macho de 2-1/2 pulg. Salida: (1) puerto roscado de tubo macho de 3 pulg. Entrada/Salida para suministro de calor: (2) puertos de rosca de tubo hembra de 3 pulg. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tAFP001.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesamiento con camisa de acero inoxidable, 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente