Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones. Número de serie: 4245-4. Junta Nacional No: 437. MAWP de chaqueta: 100 psi a 350 °F. Entradas/salidas: (1) 3 pulg., (1) 2 pulg., (4) 1 pulg. Control sistemático, modelo: 1012. Dimensiones del tanque: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulg. H. Dimensiones totales: 38 pulg. de diámetro. x 69 pulgadas de alto. *Nota: esta unidad fue probada a presión y falló debido a múltiples fugas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB379.7a
  • Fabricante: Tolan
  • Modelo: 4245-4

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente