- Detalles del producto
Tanque de procesamiento de acero inoxidable de 316 L, 8,800 galones
Tanque de almacenamiento de acero inoxidable de 316 L (original en Stroughs Brew Longview), incluye: un nivel de serpentín interno de enfriamiento/calor de 2 pulgadas, aproximadamente 7 boquillas con bridas, dos con válvulas de acero inoxidable incluidas, tamaño de 10 pies de diámetro por 15 pies de longitud total más 3 pies de 8 patas ajustables de acero inoxidable. El volumen inferior y superior de los cabezales abombados de diseño vertical es de aproximadamente 8,800 galones, entrada para servicio/inspección internos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 140.DBB01.3
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!