Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder: 185 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder: 185 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder: 185 galones. Número de pedido E80793. S/N: 64538. Dimensiones interiores de la pared recta: 2 pies 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulg. H. Falta agitador. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT (chaqueta adentro). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta fuera). Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: P2017
  • Fabricante: Pfaudler
  • Número de serie: 64538

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder: 185 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente