Tanque de proceso de acero inoxidable Pfaudler - 300 galones

Tanque de proceso de acero inoxidable Pfaudler - 300 galones

Tanque de proceso de acero inoxidable Pfaudler. Con batidora y tapa abatible. Número de pedido: E78872. Número de serie: 63164. Dimensiones internas: 54 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de profundidad. Drenaje: 2 pulg. Capacidad aproximada: 300 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1705
  • Fabricante: Pfaudler
  • Modelo: E78872
  • Número de serie: 63164

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de proceso de acero inoxidable Pfaudler - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 20 galonesTanque de acero inoxidable - 20 galones
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galonesTanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones
Cotizando activamente

Visto recientemente