Tanque de propano horizontal Western Tank and Shell Corporation: 48,5 galones

Tanque de propano horizontal Western Tank and Shell Corporation: 48,5 galones

Tanque de propano horizontal de Western Tank y Shell Corporation: 48,5 galones. Nat'l Bd: 87845. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. alimentación de combustible. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. suministro de combustible. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 3.ACEU840
  • Fabricante: Western Tank and Shell Corporation

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 29

Detalles adicionales del producto

Tanque de propano horizontal Western Tank and Shell Corporation: 48,5 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente