Tanque de recirculación APV Crepaco de acero inoxidable - 300 galones

Tanque de recirculación APV Crepaco de acero inoxidable - 300 galones

Tanque de recirculación APV Crepaco de 300 galones. Acero inoxidable, dimensiones interiores 39 pulgadas de diámetro, 63 pulgadas de alto. Entradas (2) Boca de acceso de 2 pulgadas 18 pulgadas Salida (2) 2 pulgadas 4 patas 17 pulgadas Dimensiones totales 40 pulgadas de ancho, 40 pulgadas de largo, 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 9.DBP0014
  • Fabricante: APV

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación APV Crepaco de acero inoxidable - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente