Tanque de recirculación de agua helada Thermal Care/Mayer: 270 galones

Tanque de recirculación de agua helada Thermal Care/Mayer: 270 galones

Tanque de recirculación de agua enfriada Thermal Care/Mayer: 270 galones. Número de serie: CW96928. La línea más completa de sistemas prediseñados para aplicaciones de torres de enfriamiento y enfriadores centrales que brindan características de diseño y construcción de la más alta calidad disponibles. (1) Bomba centrífuga Thermal Care/Mayer, modelo: 52. (1) Bomba centrífuga Scot, modelo: RE 252, S/N 3083-K4-B76. (2) Motores Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 27-25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) macho roscado de 2 pulg. (descarga de la bomba), (1) hembra roscado de 2 pulg. (descarga de la bomba), (1) válvula de liberación de desbordamiento de 1/4 pulg. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DRGP068.1
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Número de serie: CW96928

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación de agua helada Thermal Care/Mayer: 270 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente