Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto

1996 RVS Tanque de recirculación de amoníaco. Refrigerante: R-717. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -50ºF a 60 psi. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Cornell. Modelo: 2CB-5-4. (2) Motor eléctrico Baldor – 5 hp, 230/460 V, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 ½ pulg. de diámetro. puertos, (3) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 18 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB109
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 96903

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente