Tanque de recirculación Vilter - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo

Tanque de recirculación Vilter - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo

1991 Tanque de recirculación Vilter. Capacidad aproximada: 525 galones. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Dimensiones interiores de la pared recta: 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies L. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Buffalo. GPM: 26,9. (1) Motor: 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 9,1/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Recipiente de aceite: MAWP: 300 psi a 650 °F. MDMT: -20ºF a 300 psi. Panel de nivel variable de Hansen Technologies. Entradas/Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. puerto. (3) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (2) 2 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. (2) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB119.2
  • Fabricante: Vilter

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación Vilter - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente