- Detalles del producto
Tanque de recirculación Vilter - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo
1991 Tanque de recirculación Vilter: 520 galones. Número de serie: F66684-2. Bd nacional: 37382. MAWP: 250 psig a 400ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Radio: extremos elípticos 2:1. Dimensiones interiores de la pared recta: 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies L. Bomba. (2) Bombas Buffalo. Número de serie: 91430108-002. GPM: 26,9. (2) Motor: 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 9,1/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Pote de aceite: Nat'l Bd: 42787. S/N: 45561. MAWP: 300 psi @ 650ºF. MDMT: -20ºF a 300 psi. Panel de niveles variables de Hansen Technologies. Entradas/Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. puerto. (3) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (2) 2 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. (2) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto (H13).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMB120.2
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: F66684-2
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!