Tanque de retención Coast Vari-Temp

Tanque de retención Coast Vari-Temp

Tanque de retención de industrias Coast Vari-Temp (CVT). S/N: 6514. MAWP: 50 PSI a 400 °F. Mín. Temperatura de diseño del metal: -20 °F a 50 psi. RCN: F 6692.1. Prov. N° 65P2786. Fecha: 17-06-1992. BCQP MA 182. Dimensiones del tanque: 3 pies de diámetro. x 2 pies 7-1/2 pulgadas de pared recta (150 galones). Entrada: 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie. Entradas/salidas de 3/8 pulg. de alto: (2) puertos bridados de 3 pulg., (1) FNPT de 2-1/2 pulg., (1) FNPT de 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. MNPT, (1) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 64
  • Fabricante: Coast
  • Número de serie: 6514

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 500 PSI @ 400
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 3 in. flanged ports, (1) 2-1/2 in. FNPT, (1) 2 in. FNPT, (1) 1-1/2 in. MNPT, (1) 1 in. FNPT.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1992

Tanque de retención Coast Vari-Temp

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente