Tanque de retención con camisa: 200 galones
Tanque de retención con camisa: 200 galones. Número de serie: 4245-3. MAWP de la chaqueta: 100 psi a 350 °F. Salida: abrazadera S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 80-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SNBB498.4a
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: 4245-3
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? Yes
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 psi @ 350 °F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outler: 2 in. s-cline clamp.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 44
- Altura (pulgadas): 80.5
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1962
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!