Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones

Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones

Tanque de retención con camisa horizontal: 1500 galones. Acero inoxidable. Clasificación de presión 50 psi. Encamisado 150 psi. Entrada 3 pulg. Salida 2 pulg. Dimensiones totales 7 pies de diámetro. x 8 pies 5 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL699.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente