Tanque de retención con fondo cónico de acero inoxidable: 350 galones

Tanque de retención con fondo cónico de acero inoxidable: 350 galones

Tanque de retención con fondo cónico de acero inoxidable: 350 galones. Indicador de nivel. Entradas: línea 'S' de 3 pulgadas, roscada de 2 pulgadas (hembra). Salidas: Línea 'S' de 3 pulg. (descarga del tanque). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BFLV065.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de retención con fondo cónico de acero inoxidable: 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente