Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones. Modelo: EH, S/N: 60-EH-59-635. Dimensiones interiores: 110 pulg. de diámetro. x 11 pies 4 pulgadas L. El tanque está equipado con un agitador central de 38 pulgadas L y dos bolas rociadoras para limpieza CIP. La escalera de acceso frontal brinda una vista de la mirilla que muestra los detalles del producto. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado (producto). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión S-line (abajo). Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pHDNN179.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EH
  • Número de serie: 60-EH-59-635

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente