Tanque de retención de acero inoxidable Glascote: tanque de 5000

Tanque de retención de acero inoxidable Glascote: tanque de 5000

Tanque de retención de acero inoxidable Glascote: 5000 galones. S/N: 8235. Agitador central y dos bolas rociadoras para limpieza CIP. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. termopozo, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (descarga), (1) 5 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 19 pies 4 pulgadas x 107 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pHDNN181.
  • Fabricante: Glascote
  • Número de serie: 8235

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de retención de acero inoxidable Glascote: tanque de 5000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente