Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única - 500 galones

Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única - 500 galones

(2) Tanque de retención de fibra de vidrio de una sola carcasa. Capacidad estimada: 500 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 9 pies 9 pulgadas x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Salidas: (2) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC303
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente