Tanque de salmuera de acero inoxidable Fomaco

Tanque de salmuera de acero inoxidable Fomaco

Tanque de salmuera de acero inoxidable Fomaco. Modelo: PFS/160CS. S/N: 10251. 21 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de largo x 11 pulgadas de profundidad con ruedas

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDPC209.5
  • Fabricante: Fomaco
  • Modelo: PFS/160CS
  • Número de serie: 10251

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Tanque de salmuera de acero inoxidable Fomaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente