Tanque de sumidero del sistema de enfriamiento

Tanque de sumidero del sistema de enfriamiento

Tanque de sumidero usado

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS35

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28-25/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque de sumidero del sistema de enfriamiento

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de enfriamientoBomba de enfriamiento
Not Specified Bomba de enfriamiento

SNBB394.0

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
RefrigeradorRefrigerator Not Specified
Not Specified Refrigerador

1a.PMI61a.0

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanques de propanoPropane Tanks Not Specified
Not Specified Tanques de propano

FRCA2413.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Aire acondicionadoAire acondicionado
Not Specified Aire acondicionado

SUBF391.4a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba hidráulicaHydraulic Pump Not Specified
Not Specified Bomba hidráulica

SFEC3910.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
TuberíaTubería
Not Specified Tubería

SLSP150.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Trampas de amoníacoAmmonia Traps Not Specified
Not Specified Trampas de amoníaco

HDDG402.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de propanoTanque de propano
Not Specified Tanque de propano

MASH094

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
TanquesTanques
Not Specified Tanques

MASH146-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bañera aislada y másBañera aislada y más
Not Specified Bañera aislada y más

SWVF104

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Compresor reforzador de amoníaco SullairSullair Ammonia Booster Compressor Sullair
Agotado