- Detalles del producto
Tanque de sumidero remoto BAC RS-335 (335 galones)
Los tanques de sumidero remoto BAC RS-335 se pueden agregar fácilmente a torres de enfriamiento, torres de enfriamiento de circuito cerrado o sistemas de condensadores evaporativos. Agregar un tanque de sumo remoto puede simplificar el tratamiento del agua para múltiples celdas y facilitar el funcionamiento en seco de las torres de enfriamiento de circuito cerrado y los condensadores evaporativos al eliminar la necesidad de drenar el depósito de agua fría al cambiar del funcionamiento húmedo al seco. Modelo: RS-335, Número de serie: 944117. Volumen máximo de almacenamiento (galones): 335 galones. Nivel mínimo de operación: 8 1/2. Volumen neto disponible (Gal): 257 galones. Pesos de envío (LBS): 470. Peso máximo (LBS): 3410. MPT de succión (pulg.): 4.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR24
- Fabricante: BAC
- Modelo: RS-335
- Número de serie: 944117
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 54
- Ancho (pulgadas): 47
- Altura (pulgadas): 44
- Peso libras): 470
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!