Tanque de sumidero remoto Baltimore Aircoil Company - 212 galones

Tanque de sumidero remoto Baltimore Aircoil Company - 212 galones

Tanque de sumidero remoto de Baltimore Aircoil Company: 212 galones. Modelo: RS-212. N/S: 97414641. Dimensiones interiores: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. NPT (corte de flotación), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT con válvula de bola, (1) 4 pulg. de diámetro. NPT con válvula de mariposa. Dimensiones totales: 3 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDSP176.1
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: RS-212
  • Número de serie: 97414641

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de sumidero remoto Baltimore Aircoil Company - 212 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente