Tanque de suministro/almacenamiento de mezcla de agua y glicol de 250 galones

Tanque de suministro/almacenamiento de mezcla de agua y glicol de 250 galones

Tanque de suministro de almacenamiento de mezcla de agua y glicol: 250 galones. (3) bombas: Entrada: 4-½ pulg.; salida: (2) válvula roscada de 2 pulg., 1 pulg. Mirilla indicadora de nivel. Dimensiones internas: 4 pies de largo x 3 pies de ancho x 3 pies de alto. Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett. Modelo 153111/4BL71/2BF, S/N 890074. 208/230/460 V, trifásico, 60 Hz, 29 gpm, 1735 rpm, 1/2 hp. Cuadro: 145JM-70, Tipo: TFR. Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett. Modelo 153111/4BC, S/N 890075. Motor: Modelo UVH145TTFR5336AA, 208/230/460 V, trifásico, 60 Hz, 29 gpm, 1735 rpm, 1/2 hp. Cuadro: 145JM-70, Tipo: TER. Entrada: 1-½ pulg.; Salida: Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett de 1-½ pulg. N/S 890076. Motor: N/S 8142401-01, 208/230/460 V, trifásico, 60 Hz, 60 KVA, 1,6/1,8/10,9 amperios, 5,5 gpm, 1725 rpm, 1/2 hp. Cuadro: JA56C, Tipo: SC. Entrada: 2 pulg.; salida: 2 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK205.0
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de suministro/almacenamiento de mezcla de agua y glicol de 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente