Tanque de tolva de acero inoxidable

Tanque de tolva de acero inoxidable

Tanque tolva/embudo rectangular de acero inoxidable con válvula de corredera de descarga. La apertura de descarga es de 8,375 x 6 pulgadas. Dimensiones totales: 103,25 pulgadas de largo x 40,5 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1701
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 103.25
  • Ancho (pulgadas): 40.5
  • Altura (pulgadas): 54

Detalles adicionales del producto

Tanque de tolva de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente