Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas - 360 galones

Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas - 360 galones

Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas. Capacidad: 360 galones, seco. (2) Bombas de desplazamiento positivo APV Serie R, Modelo: R4RI, Entradas: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (tolva de alimentación) Salidas: (2) 3-1/ 2 pulgadas de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones de la pared interior recta: 6 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM755.15
  • Fabricante: APV

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 58

Detalles adicionales del producto

Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas - 360 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente