Tanque de tratamiento de caldera

Tanque de tratamiento de caldera

Tanque de Tratamiento de Caldera. N/S NR-896404-3162. Acero inoxidable. Embudo de escape superior. Dimensiones totales: 31 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMI80a.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: NR-896404-3162

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Other Boilers

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Tanque de tratamiento de caldera
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente