Tanque de vacío Alfa Laval

Tanque de vacío Alfa Laval

Tanque de vacío Alfa Laval, tipo DD-750EC No. 32142-1. Connado abajo y arriba. Sentado sobre 3 patas 49 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo, 34 pulgadas de ancho, 112 pulgadas de alto. Entrada de 2-1/2 pulgadas, centro, salida de 4 pulgadas, 2-1/2 pulgadas. En el lado. 3 salidas inferiores de 4 pulgadas, 3 salidas superiores de 4 pulgadas, salidas de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones interiores: 29 pulgadas de diámetro, 65 pulgadas de alto. La altura interior es de 65 pulgadas, cono superior de 17 pulgadas, cono inferior de 17 pulgadas, centro de 29 pulgadas. diámetro 29 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ME001a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 112

Detalles adicionales del producto

Tanque de vacío Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente