Tanque depurador de aceite con amoníaco Reco - 400 galones

Tanque depurador de aceite con amoníaco Reco - 400 galones

Tanque depurador de aceite de amoníaco Reco. Capacidad total aproximada: 400 galones / 50 pies cúbicos. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 4 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) conjunto de válvula de alivio doble. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies de alto (HB1).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF194.1
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: W-943-14-1

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 40
  • Longitud del tanque (pulgadas): 69
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 400
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3845
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 6 in. dia. port. Outlets: (1) 2-1/2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 132

Detalles adicionales del producto

Tanque depurador de aceite con amoníaco Reco - 400 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente