Tanque elevador de deshidratación

Tanque elevador de deshidratación

Tanque elevador de deshidratación. Acero inoxidable. Dimensiones: 12 pies de largo x 18 pulgadas de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.TAPG16.7a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Tanque elevador de deshidratación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente